Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný 24

Č. pol.: 613333 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 24 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka kľúča L 230 mm
Hrúbka hlavy hmax 13,4 mm
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613333 24
EAN/GTIN 4067263080121
Číslo výrobcu 613333 24

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kované, chrómované; s plastovou izoláciou do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE0682-201.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný 24

Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný 24

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
18,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 609 kus/y s okamžitým dodaním
4,46 €
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN 894
Dĺžka kľúča L 230 mm 230 mm
Rozmer cez steny 24 mm 24 mm
Rozmery cez steny metrické metrické
Materiál špeciálna oceľ
Hrúbka hlavy hmax 13,4 mm 9,5 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka