{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 150 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 10,4 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613333 14 | |
EAN/GTIN | 4067263070092 | |
Číslo výrobcu | 613333 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný, Rozmer cez steny: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
12,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 397 kus/y s okamžitým dodaním
2,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Dĺžka kľúča L | 150 mm | 150 mm |
Rozmer cez steny | 14 mm | 14 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Hrúbka hlavy hmax | 10,4 mm | 6 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |