{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 120 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 8,6 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613333 11 | |
EAN/GTIN | 4067263070078 | |
Číslo výrobcu | 613333 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
10,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 345 kus/y s okamžitým dodaním
1,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Poloha rozovretia | 15 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Povrch | černené | |
Dĺžka kľúča L | 120 | 120 |
Hrúbka hlavy hmax | 8,6 | 5,5 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |