{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 32 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 325 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 70 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 80 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 10 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 32X36 | |
EAN/GTIN | 4045197441492 | |
Číslo výrobcu | 610950 32X36 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 32X36mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
669 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
306 kus/y s okamžitým dodaním
16,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
11,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
26,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
maximálna výška rozovretia h | 10 mm | 10 mm | 13,5 mm | 10 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |