{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 6 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 122 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 16 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 18 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 4 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197159199 | |
Číslo výrobcu | 610950 6X7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 6X7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 248 kus/y s okamžitým dodaním
2,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
911 kus/y s okamžitým dodaním
1,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 537 kus/y s okamžitým dodaním
1,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 563 kus/y s okamžitým dodaním
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 122 mm | 122 mm | 100 mm | 120 mm |
Rozmer cez steny 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rozmer cez steny 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |