{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 18 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 40 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 43 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 7 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 18X19 | |
EAN/GTIN | 4045197159311 | |
Číslo výrobcu | 610950 18X19 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 18X19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 687 kus/y s okamžitým dodaním
5,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
759 kus/y s okamžitým dodaním
5,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 423 kus/y s okamžitým dodaním
6,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rozmer cez steny 1 | 18 | 18 | 18 |
Rozmer cez steny 2 | 19 | 19 | 19 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |