{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 7 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 130 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 18 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 20 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 4 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197441430 | |
Číslo výrobcu | 610950 7X8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 7X8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
539 kus/y s okamžitým dodaním
2,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
807 kus/y s okamžitým dodaním
2,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
378 kus/y s okamžitým dodaním
4,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna šírka rozovretia b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maximálna šírka rozovretia b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Rozmer cez steny 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rozmer cez steny 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |