{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 36 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 41 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 358 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 80 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 88 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 11 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197441515 | |
Číslo výrobcu | 610950 36X41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 36X41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 771 kus/y s okamžitým dodaním
23,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
394 kus/y s okamžitým dodaním
20,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
572 kus/y s okamžitým dodaním
34,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b2 | 88 | 88 | 88 |
maximálna výška rozovretia h | 11 | 11 | 11 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 358 | 358 | 375 |
Rozmer cez steny 1 | 36 | 36 | 36 |