{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 136 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 20 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 22 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 4 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197159205 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 8X9
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
2,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 132 kus/y s okamžitým dodaním
2,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 097 kus/y s okamžitým dodaním
3,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie |
bez iskier | nie | nie | nie |
maximálna šírka rozovretia b2 | 22 | 22 | 22 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 136 | 136 | 140 |
Rozmer cez steny 1 | 8 | 8 | 8 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |