{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 11 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 151 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 24 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 27 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 5 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197159229 | |
Číslo výrobcu | 610950 10X11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 10X11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 501 kus/y s okamžitým dodaním
2,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 443 kus/y s okamžitým dodaním
2,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 021 kus/y s okamžitým dodaním
1,84 €
1,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 747 kus/y s okamžitým dodaním
4,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 151 | 151 | 130 | 155 |
Rozmer cez steny 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rozmer cez steny 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |