{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 32 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 325 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 70 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 80 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 10 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 32X36 | |
EAN/GTIN | 4045197384355 | |
Číslo výrobcu | 610900 32X36 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč 32X36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
16,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
825 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
11,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
26,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximálna výška rozovretia h | 10 | 10 | 13,5 | 10 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 325 | 325 | 320 | 325 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |