{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 4 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 103 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 13 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 14 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 3 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 4X5 | |
EAN/GTIN | 4045197384058 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 4X5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
606 kus/y s okamžitým dodaním
3,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
748 kus/y s okamžitým dodaním
3,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 039 kus/y s okamžitým dodaním
4,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b2 | 14 | 14 | 14 |
maximálna výška rozovretia h | 3 | 3 | 3 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rozmer cez steny 2 | 5 | 5 | 5 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |