{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 41 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 46 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 400 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 88 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 95 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 12 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 41X46 | |
EAN/GTIN | 4045197384386 | |
Číslo výrobcu | 610900 41X46 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, fosfátovaný, Rozmery kľúčov: 41X46mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
36,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
895 kus/y s okamžitým dodaním
43,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
20,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Dĺžka kľúča L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Rozmer cez steny 1 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Rozmer cez steny 2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |