{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 136 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 20 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 22 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 4 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197384089 | |
Číslo výrobcu | 610900 8X9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, fosfátovaný, Rozmery kľúčov: 8X9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 373 kus/y s okamžitým dodaním
2,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 141 kus/y s okamžitým dodaním
2,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 190 kus/y s okamžitým dodaním
1,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 163 kus/y s okamžitým dodaním
3,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 136 mm | 136 mm | 110 mm | 140 mm |
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rozmer cez steny 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |