Obojstranný otvorený kľúč 12X13

Č. pol.: 610900 12X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
744 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 12 mm
Rozmer cez steny 2 13 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 171 mm
maximálna šírka rozovretia b1 29 mm
maximálna šírka rozovretia b2 31 mm
maximálna výška rozovretia h 6 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Povrch fosfátovaný
Rozmery cez steny metrické
bez iskier nie
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610900 12X13
EAN/GTIN 4045197348630
Číslo výrobcu 610900 12X13

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Obojstranný otvorený kľúč  12X13

Obojstranný otvorený kľúč 12X13

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
744 kus/y s okamžitým dodaním
2,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 476 kus/y s okamžitým dodaním
3,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 191 kus/y s okamžitým dodaním
4,94 €
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie nie nie
Poloha rozovretia 1 15 15 15
Poloha rozovretia 2 15 15 15
maximálna šírka rozovretia b2 31 31 31
Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
Dĺžka kľúča L 171 171 170
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka