{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 245 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 47 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 53 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 8 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 21X24 | |
EAN/GTIN | 4045197384263 | |
Číslo výrobcu | 610900 21X24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, fosfátovaný, Rozmery kľúčov: 21X24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
8,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
616 kus/y s okamžitým dodaním
10,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
maximálna šírka rozovretia b2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |