{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 171 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 26 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 31 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197159236 | |
Číslo výrobcu | 610950 10X13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 10X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 308 kus/y s okamžitým dodaním
3,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 613 kus/y s okamžitým dodaním
2,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 243 kus/y s okamžitým dodaním
2,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 842 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 171 | 171 | 130 | 170 |
Rozmer cez steny 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rozmer cez steny 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |