{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 26 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 31 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 10X13 | |
EAN/GTIN | 4062406220211 | |
Číslo výrobcu | 610600 10X13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 10X13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 354 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 391 kus/y s okamžitým dodaním
2,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 210 kus/y s okamžitým dodaním
3,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 860 kus/y s okamžitým dodaním
2,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 130 mm |
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |