{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 19 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 250 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 43 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 53 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 8 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 19X24 | |
EAN/GTIN | 4062406220358 | |
Číslo výrobcu | 610600 19X24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 19X24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
7,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
690 kus/y s okamžitým dodaním
7,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 |
maximálna výška rozovretia h | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Povrch | matne chrómované | fosfátovaný | chrómovaná |
Rozmer cez steny 1 | 19 | 19 | 19 |
Rozmer cez steny 2 | 24 | 24 | 24 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |