{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 205 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 33 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 39 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 13X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220266 | |
Číslo výrobcu | 610600 13X17 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 13X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 026 kus/y s okamžitým dodaním
6,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
674 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 902 kus/y s okamžitým dodaním
4,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie |
bez iskier | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b2 | 39 | 39 | 39 |
Dĺžka kľúča L | 205 | 201 | 201 |
Rozmer cez steny 2 | 17 | 17 | 17 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |