{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 7 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 130 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 18 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 20 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 4 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197384072 | |
Číslo výrobcu | 610900 7X8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 7X8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
820 kus/y s okamžitým dodaním
2,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
754 kus/y s okamžitým dodaním
2,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
441 kus/y s okamžitým dodaním
4,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie |
maximálna šírka rozovretia b1 | 18 | 18 | 18 |
maximálna šírka rozovretia b2 | 20 | 20 | 20 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 130 | 130 | 140 |
Rozmer cez steny 2 | 8 | 8 | 8 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |