{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | H0613 | |
Popis tvaru | Plamen | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 13 mm | |
Celková dĺžka | 43 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546900 H0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156891 | |
Číslo výrobcu | 546900 H0613 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie H0613
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
545 kus/y s okamžitým dodaním
20,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
20,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
15,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Plamen | Plamen | Plamen |
Ozubenie skratka | Z7 | Z5 | Z7 |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | jemná | stredný |
⌀ stopky | 3 | 3 | 3 |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z5 | Ozubenie Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 13 | 13 | 13 |