{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | AS0613 | |
Popis tvaru | valec s celným ozubením | |
⌀ hlavy | 3 mm | |
Dĺžka hlavy | 13 mm | |
Celková dĺžka | 43 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546900 AS0313 | |
EAN/GTIN | 4045197156723 | |
Číslo výrobcu | 546900 AS0313 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie AS0313
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
10,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | AS0613 | AS0613 |
Celková dĺžka | 43 | 38 |
⌀ hlavy | 3 | 3 |
Rezný materiál | HM | HM |
Druh ozubenia | krížové brity | krížové brity |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza |