{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | A0313 | |
Popis tvaru | Valec | |
⌀ hlavy | 3 mm | |
Dĺžka hlavy | 13 mm | |
Celková dĺžka | 40 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546900 A0313 | |
EAN/GTIN | 4045197521804 | |
Číslo výrobcu | 546900 A0313 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie A0313
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
13,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 40 | 38 |
Ozubenie skratka | Z7 | Z7 |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný |
Druh ozubenia | krížové brity | krížové brity |
⌀ stopky | 3 | 3 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 13 | 14 |