{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | D0605 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 5 mm | |
Celková dĺžka | 35 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546900 D0605 | |
EAN/GTIN | 4045197156792 | |
Číslo výrobcu | 546900 D0605 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie D0605
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním
18,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
18,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
14,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | D0605 | D0605 | D0605 |
Popis tvaru | gula | gula | gula |
⌀ hlavy | 6 | 6 | 6,3 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Ozubenie skratka | Z7 | Z5 | Z7 |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | jemná | stredný |
Dĺžka hlavy | 5 | 5 | 5 |