{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubení Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | D0403 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 4 mm | |
Dĺžka hlavy | 3 mm | |
Celková dĺžka | 34 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546900 D0403 | |
EAN/GTIN | 4045197156785 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie D0403
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
19,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gula | gula |
Celková dĺžka | 34 | 38 |
⌀ hlavy | 4 | 4 |
Druh ozubenia | krížové brity | krížové brity |
⌀ stopky | 3 | 3 |
Séria | Ozubení Z7 | Ozubení Z7 |
Dĺžka hlavy | 3 | 3,4 |