{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Ozubenie Z7 | |
Skratky zubov | Z7 | |
Typ zubov | krížové brity | |
Stupeň jemnosti zubov | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | AS0613 | |
Popis tvaru | valec s celným ozubením | |
Hlava⌀ | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 13 mm | |
Celková dĺžka | 43 mm | |
Stopka⌀ | 3 mm | |
Typ výrobku | Technická fréza |
Číslo položky | 546900 AS0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156730 | |
Číslo výrobcu | 546900 AS0613 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: AS0613
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
16,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
16,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
17,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
12,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Celková dĺžka | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
Hlava⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Skratky zubov | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 |
Stupeň jemnosti zubov | stredný | jemná | velmi jemný | stredný |
Stopka⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Dĺžka hlavy | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |