{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | D0302 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 3 mm | |
Dĺžka hlavy | 2 mm | |
Celková dĺžka | 40 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546900 D0302 | |
EAN/GTIN | 4045197156778 | |
Číslo výrobcu | 546900 D0302 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie D0302
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
14,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
371 kus/y s okamžitým dodaním
14,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gula | gula | gula |
Celková dĺžka | 40 | 40 | 38 |
⌀ hlavy | 3 | 3 | 3 |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | jemná | stredný |
⌀ stopky | 3 | 3 | 3 |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z5 | Ozubenie Z7 |
Dĺžka hlavy | 2 | 2 | 2,5 |