{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | E0307 | |
Popis tvaru | kvapka | |
⌀ hlavy | 3 mm | |
Dĺžka hlavy | 7 mm | |
Celková dĺžka | 40 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546900 E0307 | |
EAN/GTIN | 4045197156808 | |
Číslo výrobcu | 546900 E0307 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie E0307
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
11,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | kvapka | kvapka |
⌀ hlavy | 3 | 3 |
Rezný materiál | HM | HM |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný |
Druh ozubenia | krížové brity | krížové brity |
⌀ stopky | 3 | 3 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza |