{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 317 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 133 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 113 mm | |
Pripojovací závit dole | M8 | |
Priľnavosť | 800 N | |
maximálne zaťaženie | 8 kg | |
Dĺžka magnetického podstavca | 60 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | |
Výška magnetického podstavca | 55 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441150 290 | |
EAN/GTIN | 7290005395017 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku 290
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
629 kus/y s okamžitým dodaním
206,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
543 kus/y s okamžitým dodaním
179,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
166,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
206,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 317 | 349 | 290 | 290 |
Priľnavosť | 800 | 800 | 1 000 | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 133 | 149 | 130 | 130 |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 113 | 129 | 110 | 110 |
Šírka magnetického podstavca | 50 | 50 | ||
Výška magnetického podstavca | 55 | 55 | ||
Druh produktu | Merací statív | Merací statív | Merací statív | Merací statív |