{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 282 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 110 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 101 mm | |
Pripojovací závit dole | M8 | |
Priľnavosť | 800 N | |
maximálne zaťaženie | 4 kg | |
Dĺžka magnetického podstavca | 60 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | |
Výška magnetického podstavca | 55 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441150 240 | |
EAN/GTIN | 7290005395109 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku 240
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním
182,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
564 kus/y s okamžitým dodaním
136,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
144,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
184,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 282 | 282 | 240 | 240 |
Priľnavosť | 800 | 800 | 1 000 | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Šírka magnetického podstavca | 50 | 50 | ||
Druh produktu | Merací statív | Merací statív | Merací statív | Merací statív |
Pripojovací závit dole | M8 | M8 |