{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 178 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 56 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 51 mm | |
Pripojovací závit dole | M5 | |
Priľnavosť | 320 N | |
maximálne zaťaženie | 2,7 kg | |
Dĺžka magnetického podstavca | 40 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 30 mm | |
Výška magnetického podstavca | 35 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441150 120SF | |
EAN/GTIN | 7290005395116 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku 120SF
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním
161,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
251 kus/y s okamžitým dodaním
121,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priľnavosť | 320 | 320 |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 51 | 51 |
Šírka magnetického podstavca | 30 | 30 |
Výška magnetického podstavca | 35 | 36 |
Dĺžka magnetického podstavca | 40 | 36 |
maximálne zaťaženie | 2,7 | 2,7 |
Pripojovací závit dole | M5 | M5 |