{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 580 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 287 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 223 mm | |
Pripojovací závit dole | M10×1,25 | |
Priľnavosť | 1 300 N | |
maximálne zaťaženie | 14 kg | |
Dĺžka magnetického podstavca | 120 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | |
Výška magnetického podstavca | 55 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441150 600 | |
EAN/GTIN | 7290005395130 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
456,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
357,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priľnavosť | 1 300 N | 1 300 N |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 287 mm | 287 mm |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 223 mm | 223 mm |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | 50 mm |
Dĺžka magnetického podstavca | 120 mm | 117 mm |
Druh produktu | Merací statív | Merací statív |
Pripojovací závit dole | M10×1,25 | M10×1,25 |