Podstavec pre statív, Typ: S

Č. pol.: 442140 S
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie spínací magnet
Pripojovací závit M5
Vyrovnanie pripojovacieho závitu stredové
Priľnavosť 320 N
Dĺžka 36 mm
Šírka 30 mm
Výška 36 mm
Druh produktu Magnetický podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 442140 S
EAN/GTIN 4045197551207
Číslo výrobcu 442140 S
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy.
Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Vhodné pro:

Kĺbové ramená č. 442110 a 442114.