Podstavec pre statív 2

Č. pol.: 442140 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie spínací magnet
Pripojovací závit M10×1,25
Vyrovnanie pripojovacieho závitu na boku
Priľnavosť 1 300 N
Dĺžka 117 mm
Šírka 50 mm
Výška 55 mm
Druh produktu Magnetický podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 442140 2
EAN/GTIN 4045197367389
Číslo výrobcu 442140 2

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy.
Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Vhodné pro:

Kĺbové ramená č. 442110 a 442114.