3D kloubové rameno 120

Č. pol.: 442114 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka Kĺbové rameno L1 56 mm
    Dĺžka Kĺbové rameno L2 51 mm
    ⌀ vonkajšieho závitu dole M5
    ⌀ vnútorného závitu hore M6
    Druh produktu Merací statív

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 442114 120
    EAN/GTIN 4045197551214
    Číslo výrobcu 442114 120

    Popis

    Prevedenie:

    Mechanické 3D kĺbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka