{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | spínací magnet | |
Pripojovací závit | M8 | |
Vyrovnanie pripojovacieho závitu | stredové | |
Priľnavosť | 800 N | |
Dĺžka | 60 mm | |
Šírka | 50 mm | |
Výška | 55 mm | |
Druh produktu | Magnetický podstavec |
Číslo položky | 442120 0 | |
EAN/GTIN | 7290005393020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Podstavec pre statív, Typ: 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním
36,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
773 kus/y s okamžitým dodaním
30,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pripojovací závit | M8 | M8 |
Prevedenie | spínací magnet | spínací magnet |
Vyrovnanie pripojovacieho závitu | stredové | stredové |
Šírka | 50 mm | 50 mm |
Priľnavosť | 800 N | 800 N |
Výška | 55 mm | 55 mm |
Dĺžka | 60 mm | 60 mm |