{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | spínací magnet | |
Pripojovací závit | M10×1,25 | |
Vyrovnanie pripojovacieho závitu | stredové | |
Priľnavosť | 1 300 N | |
Dĺžka | 120 mm | |
Šírka | 50 mm | |
Výška | 55 mm | |
Druh produktu | Magnetický podstavec |
Číslo položky | 442120 2 | |
EAN/GTIN | 7290005393051 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Podstavec pre statív 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
83,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
48,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pripojovací závit | M10×1,25 | M10×1,25 |
Vyrovnanie pripojovacieho závitu | stredové | na boku |
Šírka | 50 mm | 50 mm |
Priľnavosť | 1 300 N | 1 300 N |
Výška | 55 mm | 55 mm |
Dĺžka | 120 mm | 117 mm |
Druh produktu | Magnetický podstavec | Magnetický podstavec |