Podstavec pre statív V

Č. pol.: 442120 V
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie vákuový podstavec
    Pripojovací závit M8
    Vyrovnanie pripojovacieho závitu na boku
    Priľnavosť 350 N
    Dĺžka 100 mm
    Šírka 100 mm
    Výška 26 mm
    Druh produktu Magnetický podstavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 442120 V
    EAN/GTIN 7290003243327

    Popis

    Prevedenie:

    Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy.
    Vákuový podstavec pre prilnavost na všetkých rovných a neporéznych povrchoch.

    Vhodné pro:

    Kĺbové ramená č. 442110 a 442114.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka