Podstavec pre statív F

Č. pol.: 442120 F
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Fleximagnet
Pripojovací závit M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Vyrovnanie pripojovacieho závitu divers
Priľnavosť 1 000 N
Dĺžka 75 mm
Šírka 50 mm
Výška 55 mm
Druh produktu Magnetický podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 442120 F
EAN/GTIN 7290005398223

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy.
Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.
Rozlicné vnútorné závity na upnutie rôznych klbových ramien.

Vhodné pro:

Kĺbové ramená č. 442110 a 442114.