Podstavec pre statív, Typ: 1

Č. pol.: 440868 1
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie spínací magnet
Priľnavosť 800 N
Pripojovací závit M8
Vyrovnanie pripojovacieho závitu stredové
Dĺžka 60 mm
Šírka 50 mm
Výška 55 mm
Druh produktu Magnetický podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440868 1
EAN/GTIN 2050001718204
Číslo výrobcu 58

Popis

Prevedenie:

Výkonné spínacie magnety s prizmatickou pätou. Ovládanie pomocou otočnej rukoväti.

Vhodné pro:

Meracie statívy c. 440790; 440800; 440840; 441100 vel. 220 až 350.