{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 349 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 149 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 129 mm | |
Pripojovací závit dole | M8 | |
Priľnavosť | 800 N | |
maximálne zaťaženie | 8 kg | |
Dĺžka magnetického podstavca | 80 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | |
Výška magnetického podstavca | 55 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441180 290 | |
EAN/GTIN | 4045197713308 | |
Číslo výrobcu | 441180 290 |