{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 178 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 56 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 51 mm | |
Pripojovací závit dole | M5 | |
Priľnavosť | 320 N | |
maximálne zaťaženie | 2,7 kg | |
Dĺžka magnetického podstavca | 36 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 30 mm | |
Výška magnetického podstavca | 36 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441180 120SF | |
EAN/GTIN | 4045197713186 | |
Číslo výrobcu | 441180 120SF |