Mechanický merací statív (s magnetickým podstavcom), Vykladanie: 290mm

Č. pol.: 441600 290
Zľava
206,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vykladanie Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykladanie 290 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L1 130 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L2 110 mm
Pripojovací závit M8
Vyrovnanie pripojovacieho závitu na boku
Priľnavosť 1 000 N
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 441600 290
EAN/GTIN 4062406735142
Číslo výrobcu 441600 290

Popis

Prevedenie:

Mechanický merací stojan s centrálnym upínaním – všetky spoje sú pevne upnuté centrálnou otočnou hlavou. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. Veľké pogumované ručné koleso (⌀ cca 45 mm, resp. cca 55 mm) na ľahké uťahovanie a uvoľňovanie svorky. Uchytenie číselníkového odchýlkomera na kĺbovom ramene sú otočné o 360°, otočné o 180° a sú vhodné pre odchýlkomery so stopkou ⌀ 6 a 8 mm alebo prizmou. Pripojovací závit pre magnetický podstavec M8, pripojovací závit kĺbové rameno hore M6.
Stojan vrátane magnetického podstavca a ergonomického otočného spínača. Vysokovýkonný feritový magnet s brúsenými kontaktnými plochami na zadnej strane a brúseným hranolom na spodnej strane pre montáž na hriadele a valcové telesá. Plastové zapuzdrenie magnetického podstavca so zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izoláciou.

Rozsah dodávky:

Merací statív vrátane magnetického podstavca č. 440620 veľ. 1.

Zvláštní příslušenství:

Držiak meracieho statívu č. 442100 a 442104.