{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12 mm - 16 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 2,6 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 80 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 230 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 127 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429000 12-16 | |
EAN/GTIN | 4946368517674 | |
Číslo výrobcu | 368-764 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 12-16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
384,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
316,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 mm | 0,005 mm |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | 0,005 mm |
Hĺbka merania s predĺžením | 230 mm | 230 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Rozmer A | 2,6 mm | 0,5 mm |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |