{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12 mm - 16 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,005 mm | |
Rozmer A | 0,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 80 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 230 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 16 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428990 12-16 | |
EAN/GTIN | 4045197276346 | |
Číslo výrobcu | 428990 12-16 |