• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 6-8mm

Č. pol.: 428990 6-8
Zľava
345,05 €
Price per 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 86,60 € PU (ks)
  • 61,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 6 mm - 8 mm
Odčítanie 0,001 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
Rozmer A 1,5 mm
Štandardná hĺbka merania 54 mm
Hĺbka merania s predĺžením 154 mm
Meracia technika analógová
⌀ nastavovacieho krúžku 6 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428990 6-8
EAN/GTIN 4045197276315
Číslo výrobcu 428990 6-8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od ⌀ 12meracích čeľustí zo spekaného karbidu). Samostrediaca meracia hlava s 3 meracími čeľusťami (od ⌀ 12 HM).

Rozsah dodávky:

Vrátane nastavovacieho krúžku (na nastavovanie) a predĺženia.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženie č. 428993, nastavovacie krúžky č. 484030.