{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 30 mm - 40 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
Rozmer A | 0,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 97 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 247 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428990 30-40 | |
EAN/GTIN | 4045197274243 | |
Číslo výrobcu | 428990 30-40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |