{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 40 mm - 50 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 3,4 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 98 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 248 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 140 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429000 40-50 | |
EAN/GTIN | 4946368517728 | |
Číslo výrobcu | 368-769 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 40-50mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
473,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
422,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | 0,006 mm |
Rozsah merania | 40 mm - 50 mm | 40 mm - 50 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Štandardná hĺbka merania | 98 mm | 97 mm |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |