{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 25 mm - 30 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 2,6 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 90 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 240 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 140 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429000 25-30 | |
EAN/GTIN | 4946368517704 | |
Číslo výrobcu | 368-767 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinomer Holtest 25-30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
420,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
349,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 | 0,005 |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 | 0,006 |
Rozsah merania | 25 ;30 | 25 ;30 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Štandardná hĺbka merania | 90 | 90 |
Rozmer A | 2,6 | 0,5 |